曜日別特売
SU051-131-0604-06 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-S1000 (EK1AA) 2021年- U-KANAYA 62989449

取付アタッチメントは車種別になりますので画像の取付部とは異なります。<br>アジャスターカラーはチタンになります。<br>UKマークは刻印に変更しております。

SU051-131-0604-06 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-S1000 (EK1AA) 2021年- U-KANAYA 62989449
SU051-131-0604-06 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-S1000 (EK1AA) 2021年- U-KANAYA 62989449
SU051-131-0604-06 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-S1000 (EK1AA) 2021年- U-KANAYA 62989449
SU051-131-0604-06 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-S1000 (EK1AA) 2021年- U-KANAYA 62989449
SU051-131-0604-06 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-S1000 (EK1AA) 2021年- U-KANAYA 62989449

アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-S1000 (EK1AA) 2021年-

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード62989449品番SU051-131-0604-06
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。
フォルダー位置を変更する場合がございます。

タイプ艶ありレバーの種類ショートレバー色ブルー適合車種GSX-S1000 (EK1AA) 2021年-アジャスター色チタンカラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする