船用測深管頭キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 めねじサイズ(キャップ)Rp2-1/2 注文コード63006135 品番Aキャップ 65A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はめねじサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。
平行おねじ付きパイプにキャップを直接取付ける
キャップ底部にゴムパッキン付き

材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR 全高(mm)43(頭含む) キャップサイズ(mm)Φ82 めねじサイズ(キャップ)Rp2-1/2 適合管外径(Φmm)76.3 穴径(mm)(頭)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする