船用測深管頭キャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット めねじサイズ(スリーブ)Rp1-1/2 注文コード63006169 品番B2段キャップ 40A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はめねじサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。
平行おねじ付きパイプに下部スリーブを取付け、その上にキャップを取付ける(キャップねじ部の保護)
キャップ底部にゴムパッキン付き

材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR 全高(mm)56(頭・スリーブ含む) キャップサイズ(mm)Φ59 めねじサイズ(スリーブ)Rp1-1/2 適合管外径(Φmm)48.6 穴径(mm)(頭)8
注意
※上部キャップのみではパイプに取付は出来ません(ねじ寸法が違います)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする