密閉型ディープサイクルバッテリー JLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63006705 品番JL100-12
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

繰り返し充電の耐久性に優れているディープサイクルバッテリーです。放電深度50%の場合、サイクル数は約800回※期待できます。フロート状態においての期待寿命は10〜15年※です。サイクル用途でもスタンバイ用途でもご利用できます。

用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、UPS(無停電電源装置)、防災・防犯システム、非常用設備 仕様●内部抵抗(1kHz)/5mΩ●容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%●公称電圧:12V●推奨トルク値:7N・m(71kgf・cm)●最大放電電流(5秒間):600A 材質ABS(難燃性UL94 HBクラス) 質量(kg)31.2 端子形状M6ボルト 最大トルク(N・m)9(92kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338x170x217 定格容量100Ah(10時間率)、85Ah(5時間率)、60Ah(1時間率)、63.3Ah(1C) 充電電流(A)最大30 動作温度範囲(℃)(充電)-15〜40、(放電)-15〜50、(保管)-15〜40
関連資料:(0.09MB)
注意
※バッテリーが完全放電しまうと寿命が非常に短くなりますので,ご使用の際に定期的に補充電しますようお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする