TRUSCO
貫通端子台 貫通用
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
極数
3
3
4
6
2
8
長さ(mm)
90
77
93
125
69
90
111
153
138
192
49
50.0
62
63.0
75
76.0
101
102.0
128.0
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63041424
品番
TOTB-593-3P
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電線を貫通接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
トラスコ品番
207-5667
長さ(mm)
90
幅(mm)
35
材質/仕上
本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)
色
ブラック
高さ(mm)
33.5
質量(g)
227.3
極数
3
定格
600V-120A
取付ピッチ(mm)
21
アズワン品番
64-8732-61
ビスの呼び
M6