曜日別特売
TOTB-3013N-2P 貫通端子台 貫通用 TRUSCO 63041494

貫通端子台 貫通用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数2
長さ(mm)49
内容量1個注文コード63041494品番TOTB-3013N-2P
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

電線を貫通接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。

トラスコ品番207-5651長さ(mm)49幅(mm)24材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック高さ(mm)46質量(g)47.8極数2定格600V-50A取付ピッチ(mm)13アズワン品番64-8732-34ビスの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63041388
2023-06-30
用途: 電源中継

カバー付きと表示されていたが、カバーが付属していなかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする