TOTB-240-4P-FB 中継端子台 中継用 TRUSCO 63041774

中継端子台 中継用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数4
幅(mm)35
内容量1個注文コード63041774品番TOTB-240-4P-FB
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

電線を中継接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。

トラスコ品番207-5747長さ(mm)69.0幅(mm)35材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック高さ(mm)24質量(g)66.1極数4定格600V-35A取付ピッチ(mm)12.5アズワン品番64-8732-31ビスの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63041799
2022-03-16
用途: 評価機作製

汎用端子台としては最も使いやすく、透明カバー付きで案税制も確保されていて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする