TRUSCO
中継端子台 中継用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
極数
8
2
3
4
6
8
幅(mm)
40
27
50
60
35
40
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63041844
品番
TOK-147S-8P
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
電線を中継接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
トラスコ品番
207-5744
長さ(mm)
142
幅(mm)
40
材質/仕上
本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)
色
ブラック
高さ(mm)
28
質量(g)
221.6
極数
8
定格
600V-50A
取付ピッチ(mm)
15
アズワン品番
64-8731-49
ビスの呼び
M5