※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本適合コレットER16シャンク径3/4インチトラスコ品番207-7089注文コード63042973品番SSLKT3/4-ER16M-105
参考基準価格(税別)¥18,090販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品は適合コレット・シャンク径・トラスコ品番など13種類から選べます他の種類を見る センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。