SSLKT3/4-ER20M-105 NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチ TRUSCO 63042989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本適合コレットER20シャンク径3/4インチトラスコ品番207-7092注文コード63042989品番SSLKT3/4-ER20M-105
参考基準価格(税別)¥18,090販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。

質量(g)400材質/仕上SCM415シャンク径3/4インチ外径(mm)ナット径28全長(mm)135全長L1(mm)105全長L2(mm)30適合レンチW-ER20M適合コレットER20トラスコ品番207-7092アズワン品番64-8696-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする