※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本適合コレットER11シャンク径20トラスコ品番207-6642注文コード63043375品番SSLD20-ER11M-033
参考基準価格(税別)¥25,320販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
この商品は適合コレット・シャンク径・トラスコ品番など11種類から選べます他の種類を見る 一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。