TRUSCO
TRUSCOの 製菓・製パン用品
TRUSCOの 使い捨てモルド・カップ
使い捨てアルミ容器 丸型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
63052527
品番
RC0818B2
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アルミ製の使い捨て容器です。
アルミ素材のため耐熱性があります。
簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途
使い捨て容器として。
液体、固体、粉体などの容器として。
トラスコ品番
207-2064
幅(mm)
80.0
材質/仕上
アルミ
容量(mL)
170
高さ(mm)
113.0
質量(g)
107.4
奥行(mm)
80.0
外径×高さH(Φmm×mm)
80.0×56.0
アズワン品番
64-8659-25
外寸法・幅(mm)
80
適合フタ
RC0818FB2
注意
※アルミ製の簡易容器のため取り扱いにはご注意願います。