代表画像
TRUSCO
六角穴付止めネジ 棒先
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
寸法d・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(6本)
寸法d(mm)
M12
注文コード
63057987
品番
Y102-1235
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
質量(g)
146
材質/仕上
スチール(SCM材)
寸法d(mm)
M12
寸法L(mm)
35
ねじピッチ(mm)
1.75
六角穴対辺(mm)
6.0
トラスコ品番
207-4264
表面処理
黒色酸化被膜
先端形状
棒先
アズワン品番
64-8781-27
強度区分
45H
ねじ部長さ(mm)
35