BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 油圧ホース
パスカラート PA0720(両端金具C)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63061855
品番
PA0720-520 C+C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径
G1 1/4
長さL(mm)
520
最高使用圧力(MPa)
7.0
最小曲げ半径(mm)
220
ホース内径(Φmm)
31.8
金具
両端金具C
内径(inch)
1 1/4
適合流体
鉱物性作動油・水-グリコール
最小破壊圧力(MPa)
28.0
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40+100(油)、40+60(水-グリコール)
ホース外径(Φmm)
43.5