用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ径G1 1/4補強層2Wホース外径(Φmm)43.5ホース内径(Φmm)31.8最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)240最小破壊圧力(MPa)56.0材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理長さL(mm)650適合流体鉱物性作動油・水-グリコール内径(inch)1 1/4流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)金具両端金具F