ねじ径G1 1/2
ホース外径(Φmm)52.7
ホース内径(Φmm)38.1
最高使用圧力(MPa)14.0
最小曲げ半径(mm)280
最小破壊圧力(MPa)56.0
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
長さL(mm)650
適合流体鉱物性作動油・水-グリコール
内径(inch)1 1/2
補強層4S
流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)
金具両端金具F+アダプタ付
用途一般油圧配管用