BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 油圧ホース
工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63085226
品番
AG1006-500 C+C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
外傷保護
ねじ径
G3/8
ホース外径(Φmm)
15.7
ホース内径(Φmm)
9.5
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
55
最小破壊圧力(MPa)
42.0
材質
内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
長さL(mm)
500
適合流体
鉱物性作動油
内径(inch)
3/8
補強層
1P
流体温度範囲(℃)
-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
金具
両端金具C
用途
工作機械用