画像準備中

工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63085314 品番 AG1006-950 C+C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

外傷保護

ねじ径G3/8 ホース外径(Φmm)15.7 ホース内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)10.5 最小曲げ半径(mm)55 最小破壊圧力(MPa)42.0 材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード 長さL(mm)950 適合流体鉱物性作動油 内径(inch)3/8 補強層1P 流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70) 金具両端金具C 用途工作機械用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする