画像準備中

工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具C+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63087746 品番 AG1008-1100 C+C 8002+8002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

外傷保護

用途工作機械用 材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード ねじ径G1/2 長さL(mm)1100 最高使用圧力(MPa)10.5 最小曲げ半径(mm)70 ホース内径(Φmm)12.7 金具両端金具C+アダプタ付 内径(inch)1/2 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)42.0 補強層1P 流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70) ホース外径(Φmm)19.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする