パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具C)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63089137 品番 PA0304-GG-850 C+C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/4 長さL(mm)850 最高使用圧力(MPa)3.5 最小曲げ半径(mm)55 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具C 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40〜+100(油)、0〜+60(水) ホース外径(Φmm)14 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70(油)、0〜+70(水) 口金具長さ(L)(mm)47
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする