Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 タペットカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード63095088 品番MR19-CC19-01SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。

用途オートバイ用 主な適合純正品番12371-K1M-T00 材質アルミ シルバー 使用箇所【装着部位】下 主要車種クロスカブ110(JA60)スーパーカブ110(JA59)スーパーカブC125(JA58/JA71)CT125(JA65)モンキー125(JB03/JB05)ダックス125(JB04)GROM(JC92)
注意
※注意事項
※タペットカバー上にはご使用出来ません。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63095088 MR19-CC19-01SV 63095036 MR19-CC19-01SV Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 タペットカバー MAD MAX(マッドマックス) Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 タペットカバー MAD MAX(マッドマックス) 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする