パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0706(両端金具C+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63097878 品番 PA0706-GG-800 C+C 8002+8002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ホース外径(Φmm)16.2 ねじ径G3/8 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 補強層1W ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具C+アダプタ付 口金具長さ(L)(mm)62 最高使用圧力(MPa)7 最小曲げ半径(mm)75 最小破壊圧力(MPa)28 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70 寸法X(mm)22 寸法Y(mm)19 長さL(mm)800 適合流体鉱物性作動油 流体温度範囲(℃)-40〜+100 用途一般油圧配管用
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする