材質内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1/4接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)補強層1Wホース外径(Φmm)13.6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付口金具長さ(L)(mm)56最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55最小破壊圧力(MPa)56推奨雰囲気温度(℃)-40~+70寸法X(mm)19寸法Y(mm)17長さL(mm)650適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100