用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1
長さL(mm)2100
最高使用圧力(MPa)27.5
最小曲げ半径(mm)220
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具F
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)110
補強層4S
流体温度範囲(℃)-40〜+100(油)、0〜+60(水)
ホース外径(Φmm)36.7
推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70(油)、0〜+70(水)
口金具長さ(L)(mm)99