曜日別特売
CW-1621(WS) ウインドエアコン 冷房専用タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 63153808

ウインドエアコン 冷房専用タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63153808品番CW-1621(WS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

工事不要で窓に簡単に取り付けられる、冷房専用窓用エアコン。取り付けカンタン、約30分スピード設置。室外機がなく、形状もコンパクトで、お部屋を選ばない。ベランダの狭い部屋や、室外機の置けないマンション廊下側の部屋などに。転勤・引越しが多く、取り外しが簡単なエアコンをお求めの方にも。賃貸マンションなどで、壁に穴を開けずに使用できる。コンプレッサーのスムーズな回転により運転中の騒音を大幅に抑え、図書館並の低騒音を実現。運転停止時の「ガタン」というコンプレッサーの停止音も「ゆっくり停止機能」による制御で和らげる。ドレン水除菌:銅イオンの除菌効果でドレン水を清潔に保ち、細菌の繁殖によるヌメリを抑える (ドレンパン内に銅メッシュ除菌材を装着、ドレン水と反応し銅イオンが発生)。ノンドレンタイプでドレンホース不要。内部乾燥モード:運転停止後にエアコン内部を送風で乾燥させ、細菌やカビの発生を抑える。カビの繁殖を抑えるフィルター採用。外して水で丸洗いが出来るオープンパネル。見やすい液晶リモコンで簡単操作。本体にリモコンホルダーがあり、紛失防止にも便利。12時間 切・入タイマー付き。

用途ウィンドエアコン、ルームエアコン、エアコンとして。空調、冷房、新生活に。付属品アルミ製標準窓枠、液晶リモコン質量(kg)21シェルホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×240×750冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6消費電力(W)(50/60Hz)545/625保証期間冷媒回路:5年、その他:1年運転音(dB)(A)(50/60Hz)室内:51/53、室外:62/64期間消費電力量(kWh)(50/60Hz)364/416適用畳数50Hz/4-6畳(6-10m2)、60Hz/4.5-7畳(7-11m2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする