クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 256741
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63203623
品番
256741
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
多彩で便利な収納ポケットや安全性を高める反射テープの装備。夏を快適にするユニフォーム。
色番
40
色
シルバー
サイズ
LL
材質(ファスナー)
金属
材質(ボタン)
金属
着丈(cm)
66
肩幅(cm)
49
胸囲(cm)
118
袖丈(cm)
60
混率(%)
ナイロン88・ポリウレタン12(二重織ドビー)
種別
長袖ブルゾン