クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖ジャンパー 266741
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63203797
品番
266741
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
多彩で便利な収納ポケットや安全性を高める反射テープの装備。夏を快適にするユニフォーム。
混率(%)
ナイロン88・ポリウレタン12(二重織ドビー)
種別
半袖ブルゾン
色番
10
色
ブルー
サイズ
L
材質(ファスナー)
金属
材質(ボタン)
金属
着丈(cm)
64
肩幅(cm)
47
胸囲(cm)
114
袖丈(cm)
27.5