半袖ジャンパー 266741

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63203903 品番 266741
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

多彩で便利な収納ポケットや安全性を高める反射テープの装備。夏を快適にするユニフォーム。

混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12(二重織ドビー) 種別半袖ブルゾン 色番11 ネイビー サイズ3L 材質(ファスナー)金属 材質(ボタン)金属 着丈(cm)68 肩幅(cm)53 胸囲(cm)126 袖丈(cm)27.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする