クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 253711
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63204716
品番
253711
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
静電気防止と環境負荷低減に基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。
種別
長袖ブルゾン
色
ブルー
サイズ
7L
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
148
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35(サマーツイル)
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030