後施工金物4(120用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63266640 品番175150
参考基準価格(税別)¥12,940 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。
後施工金物4はせん断力のみを伝える金物(せん断キー)としても使用できます。
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。
ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。
外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
後施工金物1・2・3・4とも、105用と120用があります。

付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×24本、ドリフトピン× 5本 材質プレート部:JIS G 3131 SPHC 座部:JIS G 3507-1 SWRCH10R相当 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 機能短期基準せん断耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.2、【梁 - 梁接合】既存梁・新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.6/短期基準引張耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):15.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする