SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
L型配管アダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/4
ボディサイズ
500
ねじの種類
NPT
注文コード
63266956
品番
E500L-N06-D
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途
モジュラタイプ用
ボディサイズ
500
管接続口径
3/4
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
NPT
適合サイズ
【AC】AC40-06-D
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(28.51MB)
注意
※・他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途スペーサ(またはブラケット付スペーサ)が必要です。