L型配管アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 ボディサイズ200 ねじの種類Rc 注文コード63267044 品番E200L-01-D
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類など39種類から選べます 他の種類を見る

F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。

用途モジュラタイプ用 ボディサイズ200 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 適合サイズ【AC】AC20-D 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(28.51MB)
注意
※・他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途スペーサ(またはブラケット付スペーサ)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする