ターンアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63268128 品番 E210T-D
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

製品を90度回転させた向きでモジュラ結合を可能にします。

用途モジュラタイプ用 ボディサイズ210 最高使用圧力(MPa)1 適合サイズ【AC】AC20-D 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(28.51MB)
注意
※・他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途スペーサ(またはブラケット付スペーサ)が必要です。
※・ブラケット付きスペーサを用いて壁面に固定する場合には片側はスペーサをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする