SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
ターンアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63268146
品番
E310T-D
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
製品を90度回転させた向きでモジュラ結合を可能にします。
用途
モジュラタイプ用
ボディサイズ
310
最高使用圧力(MPa)
1
適合サイズ
【AC】AC30-D
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(28.51MB)
注意
※・他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途スペーサ(またはブラケット付スペーサ)が必要です。
※・ブラケット付きスペーサを用いて壁面に固定する場合には片側はスペーサをご使用ください。