BATTLAX HYPERSPORT S23

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ160/60ZR17 注文コード63285585 品番MCR06199
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はサイズ・タイヤサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。

用途リアタイヤ 仕様最大負荷指数:69 サイズ160/60ZR17 タイプTL(チューブレス) 速度記号(W)
注意
※新しいタイヤを装着して走行される際には、特にご使用の車両におけるタイヤの特性・性能に慣れていただくために、急制動や急発進、無理なコーナリングは避け、初めの100kmは安全に留意して走行してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする