日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.5e 4P/フラットタフケーブル/B配列 SB 100m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
63294334
品番
0.5-4P NSEDT-FT-B (SB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
Cat5e フラットタフケーブル 568B 水色
100m巻。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
100
ケーブル外径(Φmm)
3.6×16
爪折れ防止
なし
色
水
コネクタ
なし
結線方式
なし
構造
単線
使用場所
屋内
シールド
U/UTPケーブル
ケーブルタイプ
フラット