日本製線
Cat.6U/UTP 4P_LSZHケーブル 300m/箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
緑
黄
白
水
赤
紫
橙
象牙
灰
若草
緑
青
黒
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
63297028
品番
0.5-4P EM-NSGDT6 (DG)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
Cat6エコ仕様UTPケーブル
300mフリーコイル。AWG24の単線。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
6.2
爪折れ防止
なし
色
緑
コネクタ
なし
結線方式
なし
構造
単線
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24
シールド
U/UTPケーブル