アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 春夏 トップス
ストレッチブルゾン 0434
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63305753
品番
0434
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
筋繊維のようにしなやかに伸びる特殊繊維HELITEXを使用
可動部ごとにこだわりの3Dパターンを配置し、隙の無い快適4WAYストレッチを実現
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途
作業着
仕様
脇メッシュ、4WAYストレッチ、袖ペン差し、アームストレッチカット、左胸ファスナー付きポケット、右胸大容量ポケット、ノーフォークメッシュ
種別
ジャケット
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
61
機能
ストレッチ、軽量
裄丈(cm)
85
名入れ
可