アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 春夏 トップス
ストレッチブルゾン 0434
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
63305778
品番
0434
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
筋繊維のようにしなやかに伸びる特殊繊維HELITEXを使用
可動部ごとにこだわりの3Dパターンを配置し、隙の無い快適4WAYストレッチを実現
用途
作業着
仕様
脇メッシュ、4WAYストレッチ、袖ペン差し、アームストレッチカット、左胸ファスナー付きポケット、右胸大容量ポケット、ノーフォークメッシュ
種別
ジャケット
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
65
機能
ストレッチ、軽量
裄丈(cm)
89