パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 鍋・フライパンセット
トルティーノ セラミック加工IH対応マルチポット<単品>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63308300
品番
HC-687
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
内面セラミック加工で汚れが落ちやすい。
調理してそのまま食卓へ。
コンパクト収納。
オーブンOK。
オール熱源対応
そのまま食卓へ
内面フッ素加工で食材がくっつきにくい。
材質
表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
質量(g)
380
容量(L)
2.2
外径×高さH(Φmm×mm)
195×90
深さ(mm)
87
寸法(cm)
18
注意
※電子レンジでは使用しないでください。食器洗い乾燥機には使用しないでください。