HC-691 トルティーノ シリコーン縁巻ガラス蓋 パール金属 63308336

 

HC-691 トルティーノ シリコーン縁巻ガラス蓋 パール金属 63308336
HC-691 トルティーノ シリコーン縁巻ガラス蓋 パール金属 63308336

トルティーノ シリコーン縁巻ガラス蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)398
内容量1枚注文コード63308336品番HC-691
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

柔らかいシリコーンゴムの縁部だから塗膜に優しい。
専用ハンドルを装着したまま、蓋ができる。
調理中、中身が見える。

材質強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)398外径×高さH(Φmm×mm)210×35適合サイズ20cm用
注意
※電子レンジやオープンには使用しないでください。食器洗い乾燥機には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする