パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン用フタ
トルティーノ シリコーン縁巻ガラス蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63308345
品番
HC-692
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
柔らかいシリコーンゴムの縁部だから塗膜に優しい。
専用ハンドルを装着したまま、蓋ができる。
調理中、中身が見える。
材質
強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
586
外径×高さH(Φmm×mm)
260×40
適合サイズ
24cm用
注意
※電子レンジやオープンには使用しないでください。食器洗い乾燥機には使用しないでください。