ノートパソコンの外付けバッテリーとして使えるノートパソコン用のモバイルバッテリー電源です。
各種ノートパソコンに対応した10種類の変換プラグ付属しています。
変換プラグはパソコン接続時に、横への飛び出しが少ないL型プラグ仕様です。(平型コネクタは除く)
内蔵電池を衝撃からしっかり保護する3重ケース構造です。
タブレット、スマートフォンなどへの充電に使えるUSB出力ポートを搭載しています。
専用ACアダプタ付きで本体を約3〜4時間で蓄電することができます。
電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。