ボディリセッター 首ほぐし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63314855 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

首にかけて両手ではさんで押すだけで、首のコリがほぐせる、首ほぐしグッズ。指圧部分のパーツが2つあるので、気分に合わせて付け替えられます。ピンポイントで強く圧す「点圧」タイプと、広範囲をじんわり圧す「面圧」タイプがあります。
【点圧】ピンポイントに深くアプローチ 【面圧】じんわり周りをほぐす しなりが効いて軽い力で扱えるので女性でも〇コリをほぐして血行UP!

材質本体/ポリプロピレン、付替えヘッド/熱可塑性エラストマー 質量(g)220 寸法(幅W×長さL)(cm)14×29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする