サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの ケーブル
サンワダイレクトの LANケーブル
LANケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63338023
品番
500-LAN001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したケーブルです。
柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様となっています。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
1
ケーブル外径(Φmm)
5.3
爪折れ防止
あり
色
ライトグレー
コネクタ
あり
結線方式
ストレート結線
構造
より線
導体サイズ(AWG[mm
2
])
26AWG
適合規格
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状
RJ-45モールディングコネクタ付
対応機種
ADSLモデム、CATVモデム、FTTH
ケーブル
スタンダードタイプ
シールド
UTP(4対)