LANケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63338294 品番 500-LAN6-CB100W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。

規格CAT6 ケーブル長(m)100 ケーブル外径(Φmm)5.8 爪折れ防止- ホワイト コネクタ 結線方式ストレート 構造単線 導体サイズ(AWG[mm2])30AWG 適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 シールドUTP(4対) 導体単線 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)5.8 給電方式PoE非対応 ケーブルタイプスタンダード カテゴリーCat6A
取扱説明書:なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
社内レイアウト変更用

社内レイアウト変更のため他のものと一緒に購入しました。コスパも非常によく、配達も迅速で非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする