LANケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63338513 品番 500-LAN6SL02BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。
ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。

規格CAT6 ケーブル長(m)2 ケーブル外径(Φmm)3.8 爪折れ防止 ブルー コネクタ 結線方式ストレート結線 構造より線 導体サイズ(AWG[mm2])30AWG 適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) ケーブル極細タイプ シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps 導体より線 ケーブル径(Φmm)3.8 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブル太さ(mm)3.8 カテゴリーCat6 PoE対応×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63338556
2024-06-19
用途:
お客様使用PC
サービス業

ケーブル径が細く取扱しやすい。コネクタ部分も保護されていて良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする