LANケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63338748 品番 500-LAN8FL03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。
伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
伝送エラーをストップペア―ごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア―間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。
2.75mm×8.5mmのフラット薄さ2.75mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。
ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
金メッキコネクタサビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。

規格CAT8 ケーブル長(m)3 ケーブル外径(Φmm)2.75×8.5 爪折れ防止あり ブルー コネクタあり 結線方式ストレート結線 構造より線 適合規格カテゴリ8(40GBASE-T)/カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)/カテゴリ6A(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/カテゴリ5e(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状スリムコネクタ 対応機種ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性2000MHz 検査項目100%導通検査 シールドSTP(4対)セパレーションシールド 通信速度40/25Gbps ケーブル径(Φmm)2.75×8.5 ケーブルタイプフラットタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする