トーヨーポリマー
トーヨーポリマーの 接着剤
トーヨーポリマーの 建築用
トーヨーポリマーの タイル/カーペット用
ルビロン 横ずれん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(10kg)
注文コード
63357596
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
マイルドな臭気のタイルカーペット用ピールアップ接着剤です。耐可塑剤性に優れ、長期間ピールアップ性能を維持します。
温度環境には十分注意して使用、保管してください。
用途
タイルカーペットピールアップ接着
オープンタイム(分)
吸水下地(モルタルなど):10〜20/25℃、非吸水下地(金属・プラスチックなど):20〜30/25℃
アズワン品番
65-0320-84
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高耐久性(高耐可塑剤性)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m
2
)
吸水下地(モルタルなど):165〜100、非吸水下地(金属・プラスチックなど):250〜125
標準塗布量(g/m
2
)
吸水下地(モルタルなど):60〜100、非吸水下地(金属・プラスチックなど):40〜80
注意
※オープンタイム不足、厚塗りはピールアップ性が無くなり、接着する場合がございます。
※湿気の予想される下地、未養生のモルタル下地での使用は避けて下さい。
※35℃以上、5℃以下での保管・使用は避けて下さい。季節によっては外気温で凍結する恐れがあります。(特に北海道エリアはご注意願います)
※粘着用途以外で使用しないで下さい。
※水での希釈はしないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません