桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
3088-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63365707
品番
3088-00
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
シルバーグレー
サイズ
4L
分類
夏物
素材
綿32%・ポリエステル65%ポリウレタン3%
色番
22